Baterie cu litiu clorură de tionil ER14250 / 1/2 AA 3,6V, Capacitate nominală: 1200mAh

Cod articol.: 081616 1200
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate nominală (mAh) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune nominală 3,6 V
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională 1/2 AA (LR14250)
Reîncărcabilă nu
Denumirea producătorului ER14250 / 1/2 AA
Lungime 14,5 mm
Lăţime 14,5 mm
Înălţime 25,2 mm
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Tip produs Baterie
Greutate 0,009 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 081616 1200
EAN / GTIN 4013674187560
Producător/responsabil Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Descriere

Execuţie:

Calitate de marcă ANSMANN pentru uz cotidian.
Raport calitate-preț excelent.
Rezistență internă redusă pentru o disponibilitate mai rapidă.
Densitate energetică ridicată.
Performanță energetică excepțională la greutate redusă.
Funcționare fiabilă chiar și la temperaturi extreme de -55 – 85 °C.
Durată lungă de depozitare de până la 10 ani.

Caracteristică:

Prindere: 3,6V
Capacitate nominală: 1200mAh
Înălţime constructivă: 25,2 mm
Diametru: 14,5 mm
Greutate: 9 g
Tip: ER14250 / 1/2 AA

Atenţie:

Nu înlocuiește bateriile convenționale de 1,5 V sau acumulatoarele de 3,7 V! NU este reîncărcabil!