Lithium-thionylchloridová baterie ER14250 / 1/2 AA 3,6 V, Jmenovitá kapacita: 1200mAh

Artiklové číslo: 081616 1200
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitá kapacita (mAh) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce ER14250 / 1/2 AA
Délka 14,5 mm
Šířka 14,5 mm
Výška 25,2 mm
Nennspannung 3,6 V
Anzahl enthaltener Batterien 1 ks
Druh produktu Baterie
Hmotnost 0,009 kg
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße 1/2 AA (LR14250)
wiederaufladbar ne
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081616 1200
EAN / GTIN 4013674187560
Výrobce/odpovědná osoba Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Popis

Provedení:

Značková kvalita ANSMANN pro každodenní použití.
Prvotřídní poměr ceny a výkonu.
Nízký vnitřní odpor pro rychlejší připravenost k použití.
Vysoká hustota energie.
Mimořádný energetický výkon při nízké hmotnosti.
Spolehlivý provoz i při extrémních teplotách od -55 do 85 °C.
Dlouhá životnost až 10 let.

Charakteristika:

Napětí: 3,6 V
Jmenovitá kapacita: 1200mAh
Konstrukční výška: 25,2 mm
Průměr: 14,5 mm
Hmotnost: 9 g
Typ: ER14250 / 1/2 AA

Pozor:

Nenahrazuje žádnou běžnou 1,5V baterii ani 3,7V akumulátor! NEJEDNÁ SE o dobíjecí provedení!