Pile au lithium-chlorure de thionyle ER14250 / 1/2 AA 3,6 V, Capacité nominale: 1200mAh

Réf.: 081616 1200
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
132 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité nominale (mAh) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension nominale 3,6 V
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Format international 1/2 AA (LR14250)
Rechargeable non
Référence fabricant ER14250 / 1/2 AA
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Longueur 14,5 mm
Largeur 14,5 mm
Hauteur 25,2 mm
Type de produit batterie
Poids 0,009 kg
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 081616 1200
EAN / GTIN 4013674187560
Fabricant/personne responsable Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Description

Exécution:

Qualité ANSMANN pour un usage quotidien.
Excellent rapport qualité-prix.
Faible résistance interne pour une disponibilité plus rapide.
Haute densité énergétique.
Performances énergétiques exceptionnelles pour un poids réduit.
Fonctionnement fiable même à des températures extrêmes de -55 à 85 °C.
Longue durée de stockage allant jusqu’à 10 ans.

Caractéristique(s):

Tension: 3,6 V
Capacité nominale: 1200mAh
Hauteur : 25,2 mm
Diamètre: 14,5 mm
Poids: 9 g
Type: ER14250 / 1/2 AA

Attention:

Ne remplace pas une pile classique de 1,5 V ou une batterie rechargeable de 3,7 V! NON rechargeable!