• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lithium-Thionylchlorid Batterie ER14250 / 1/2 AA 3,6V, Nennkapazität: 1200mA·h

Artikel-Nr.: 081616 1200
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Nennkapazität (mA·h) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung
ER14250 / 1/2 AA
Länge
14,5 mm
Breite
14,5 mm
Höhe
25,2 mm
Nennspannung
3,6 V
Anzahl enthaltener Batterien
1 St.
Produktart
Batterie
Gewicht
0,009 kg
Batterieart
Lithium (Li)
Internationale Baugröße
1/2 AA (LR14250)
wiederaufladbar
nein
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081616 1200
EAN / GTIN 4013674187560
Hersteller/verantwortliche Person Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Beschreibung

Ausführung:

ANSMANN Markenqualität für den täglichen Gebrauch.
Erstklassiges Preis-Leistungsverhältnis.
Geringer Innenwiderstand für schnellere Bereitschaft.
Hohe Energiedichte.
Außergewöhnliche Energieleistung bei geringem Gewicht.
Zuverlässiger Betrieb auch bei extremen Temperaturen von -55 – 85 °C.
Lange Lagerfähigkeit von bis zu 10 Jahren.

Merkmal:

Spannung: 3,6V
Nennkapazität: 1200mAh
Bauhöhe: 25,2 mm
Durchmesser: 14,5 mm
Gewicht: 9 g
Typ:ER14250 / 1/2 AA

Achtung:

Ersetzt keine herkömmliche 1,5V Batterie oder 3,7V Akku! NICHT wiederaufladbar!

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit