{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | ER14250 / 1/2 AA | |
| Longitud | 14,5 mm | |
| Anchura | 14,5 mm | |
| Altura | 25,2 mm | |
| Tipo de producto | Pila | |
| Peso | 0,009 kg | |
| Nennspannung | 3,6 V | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 ud. | |
| Batterieart | Litio (Li) | |
| Internationale Baugröße | 1/2 AA (LR14250) | |
| wiederaufladbar | no | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 081616 1200 | |
| EAN / GTIN | 4013674187560 | |
| Fabricante/responsable | Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de |