Lanternă de buzunar cu LED şi UV cu acumulator, Tip: UV-LED

Cod articol: 081518 UV-LED
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3.739 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 54
Flux luminos 450 lm
Flux luminos treapta 2 300 lm
Flux luminos treapta 3 120 lm
Durata de iluminare 2 h - 8 h
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Lungimea de undă a emisiilor UV 395 nm
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2,6 Ah
Lungimea totală 158 mm
⌀ cap 29 mm
Tip produs Lanternă de buzunar

Identificare și clasificare

Cod articol 081518 UV-LED
EAN / GTIN 4045197967251
Număr producător 081518 UV-LED
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lanternă reîncărcabilă de buzunar cu LED-uri din aluminiu eloxat, cu acumulator, LED în 3 trepte, comutabil la lumină UV, cap rotativ cu 90° şi suport magnetic. Cea mai modernă tehnologie LED cu putere excepţională de iluminare.
  • Buton acoperit cu cauciuc.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu USB-C de încărcare.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Lanternă de buzunar LED UV alimentată cu baterii.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Protecție împotriva prafului și a stropirii cu apă, în conformitate cu IP 54.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu se recomandă pentru a fi utilizată de copii.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la contactul direct cu apa.
  • A nu se mai utiliza după un impact puternic sau după o cădere.
  • Nu înlocuiţi corpul de iluminat.
  • Nu se recomandă pentru a fi utilizată de copii.