• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Lampă de lucru cu LED şi acumulator, Tip: MINIFORM

Cod articol.: 081516 MINIFORM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 65
Zonă ATEX nu există
Denumirea producătorului MINIFORM
Flux luminos 200 lm
Flux luminos treapta 2 100 lm
Durata de iluminare 2,5 h
Durată de iluminare treapta 2 5 h
Alimentare cu energie Alimentare la acumulator
Corpuri de iluminat Modul cu LED
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 1,6 Ah
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Lungimea totală 120 mm
Lăţimea totală 59 mm
Greutate 138 g
Tip produs Lampă de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 081516 MINIFORM
EAN / GTIN 5708997354049
Număr producător 03.5404
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Execuţie:

Lampă de lucru cu LED şi acumulator, cu LED-uri ultraperformante, cu putere mare de iluminare, cu cârlige de suspendare rabatabile şi rotative şi magnet puternic de prindere.
Versiune Miniform pentru buzunar, suplă, cu dimensiuni practice pentru buzunar (120×59×25 mm), clemă pentru centură, mâner ergonomic.
Tehnologie performantă cu LED COB pentru iluminare extrem de deschisă, omogenă a suprafeţelor cu două trepte de luminozitate.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu USB de încărcare.