Lampă LED pentru locul de muncă GARANT GreenPlus, Tip: FOCUS

Cod articol.: 081313 FOCUS
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere absorbită 2,8 W
Tensiune nominală 230 V
Clasă de protecție IP IP65
Denumirea producătorului FOCUS
Reglabil la infinit da
Flux luminos min. ϕ 300 lm
Putere de iluminare 2,8 W
Temperatură culoare max. 5.700 K
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea negru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lampă de lucru
Material aluminiu; plastic
Greutate totală 660 g
Tip de fixare Magnet
Fără strălucire da
Fără pâlpâire da
Luminozitate reglabilă da
Focalizarea poate fi reglată da
Temperatură culoare reglabilă nu
Culoarea luminii Alb rece
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081313 FOCUS
EAN / GTIN 4069515049245
Număr producător 081313 FOCUS
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lămpi inovatoare și de înaltă calitate pentru locul de muncă, din aluminiu reciclat, cu gât de lebădă și bază magnetică puternică.
  • Iluminat dimabil de la 10% la 100%
  • Fără antireflexie şi pâlpăire.
  • Iluminare omogenă.
  • Posibilitate de conectare la comanda mașinii de 24 V sau la sursa de alimentare.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Notă:

Cleme pentru mese şi suporturi magnetice compatibile se găsesc la 081395 / 081396.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei

    Utilizare necorespunzătoare
    • Utilizați aparatul exclusiv cu alimentatorul furnizat. Utilizați-l numai ca lampă de lucru pentru iluminare. Gâtul flexibil poate fi îndoit, dar nu trebuie să fie îndoit foarte tare. Nu demontați și nu modificați aparatul.
    • (Aparatul poate fi dezasamblat complet și reparat de către producător). A nu se utiliza împreună cu alte alimentatoare. A nu se îndoi prea tare gâtul flexibil. A nu se utiliza în condiții de mediu extreme.