Lampă de lucru cu LED, Tip: 2

Cod articol: 081415 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 65
Zonă ATEX nu există
Tensiune nominală 250 V
Putere de iluminare 2 W
Flux luminos 200 lm
Alimentare cu energie Cu alimentare de la reţea
Corpuri de iluminat LED
Culoarea luminii alb rece
Temperatură de culoare 5.500 K
Înălţimea totală 600 mm
⌀ capului de iluminare 28 mm
Tip de fixare Picior magnetic
⌀ piciorului magnetic 66 mm
Greutate 760 g
Tip produs Lampă de birou / Lampă pentru spaţiul de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 081415 2
EAN / GTIN 4260131238086
Număr producător 900/44D
Producător/responsabil Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Descriere

Execuţie:

Lămpi de lucru ultraperformante, dimabile, durabile şi robuste cu braţ flexibil şi picior magnetic solid. Conexiune la alimentator de 24 V sau la sistemul comandă al maşinii, tot de 24 V. LED ultraperformant în carcasă din aluminiu, lumină albă rece de cca. 5500 Kelvin.
Fascicul punctiform pentru lumină focalizată.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv alimentator 250 V.

Notă:

Cleme pentru mese şi suporturi magnetice compatibile se găsesc la 081418/081419.