Lampă de control cu acumulator Line Light, Tip: 465

Cod articol: 081341 465
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 65
Zonă ATEX Nicio zonă ATEX
Unghi de proiecţie a luminii 75 grad
Putere de iluminare 2,6 W
Flux luminos 150 lm - 600 lm
Durata de iluminare 1,5 h
Alimentare cu energie Cu acumulator
Corpuri de iluminat Modul LED
Temperatură de culoare 6.000 K
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2,6 Ah
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Lungimea totală 357 mm
⌀ cap 25 mm
Greutate 220 g
Tip produs Lampă de inspectare

Identificare și clasificare

Cod articol 081341 465
EAN / GTIN 5708997352441
Număr producător 03.5244
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Execuţie:

Lampa de lucru Line Light este fabricată dintr-un profil acrilic extrudat cu lentilă încorporată (unghi de distribuţie a luminii de 75°), ceea ce o face foarte robustă şi rezistentă la şocuri. Cu lanternă de buzunar frontal suplimentar (150 lumeni).
Lampa poate fi rotită în suport şi reglată antiorbire.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Lampă de lucru cu acumulator, alimentator, prindere în clips cu magnet și cârlig de fixare.