{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului |
3 m
|
|
| Clasă de protecție IP |
IP20
|
|
| Șuruburi G conţinute în setul de livrare |
da
|
|
| Număr de şuruburi |
4 buc.
|
|
| Reglabil la infinit |
nu
|
|
| Numărul de niveluri de lumină |
3
|
|
| Flux luminos max. ϕ |
750 lm
|
|
| Putere de iluminare |
6 W
|
|
| Temperatură culoare max. |
6.500 K
|
|
| Denumirea producătorului |
9LED-BR
|
|
| Zona EX |
nu
|
|
| Clasă de eficiență energetică EEK |
E
|
|
| Alimentare cu energie |
Alimentat de la reţea
|
|
| Culoarea |
albastru; negru
|
|
| Tip de protecție / clasa de protecție |
Gradul de protecție IP
|
|
| Tip produs |
Lampă de maşină
|
|
| Recomandat pentru zona EX |
nu
|
|
| Tip de fixare |
Clemă; Magnet; Şuruburi
|
|
| Luminozitate reglabilă |
da
|
|
| Temperatură culoare reglabilă |
nu
|
|
| Culoarea luminii |
Alb rece
|
|
| Tipul de iluminare |
LED
|
| Cod articol | 081305 9LED-BR | |
| EAN / GTIN | 4003644022540 | |
| Număr producător | ML1209FLED | |
| Producător/responsabil | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |