Strojne svetilke, Tip: 9LED-BR

Št. art.: 081305 9LED-BR
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina kabla 3 m
Razred kabla H07RN-F
Poraba moči 6 W
Vrsta zaščite IP IP20
Območje nihanja/vrtenja maks. 360 stopinj
Vijaki vključeni v obseg dobave da
Število vijakov 4 kos
Brezstopenjska zatemnitev ne
Število svetlobnih nivojev 3
Svetlobni tok maks. ϕ 750 lm
Svetilnost 6 W
Barvna temperatura maks. 6.500 K
Razred energijske učinkovitosti EEK E
Napajanje omrežno napajanje
Barva modra; črna
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka strojne svetilke
Primerno za EX-področje ne
Material umetne mase
Vrsta pritrditve sponka; magnet; vijaki
Svetilnost nastavljiva da
Barvna temperatura nastavljiva ne
Barva svetlobe hladna bela
Vrsta osvetlitve LED

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081305 9LED-BR
EAN/GTIN 4003644022540
Številka proizvajalca ML1209FLED
Proizvajalec/odgovorna oseba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Izvedba:

Kakovostne, univerzalno uporabne svetilke, s stikalom za vklop/izklop, 3 m gumijastega priključnega kabla.
Vse strojne svetilke/svetilke za delovno mesto HEDI® so serijsko opremljene s pritrdilnimi sponami, integriranim magnetom in 4 vijaki za prilagodljivo pritrditev svetilke na različne podlage.
S 3 stopnjami svetlosti za optimizirano osvetlitev delovnega mesta, inovativen dizajn svetilke zagotavlja preglede objekta od zgoraj, s podaljšano 600 mm gibljivo kovinsko cevjo.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ < 12 mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.