Strojní svítilna, Typ: 9LED-BR

Artiklové číslo: 081305 9LED-BR
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu
3 m
Typ krytí IP
IP20
Není součástí rozsahu dodávky
ano
Počet šroubů
4 ks
Lze plynule stmívat
ne
Počet světelných úrovní
3
Světelný tok max. ϕ
750 lm
Světelný výkon
6 W
Teplota barvy max.
6 500 K
Označení výrobce
9LED-BR
oblast EX
ne
Třída energetické účinnosti EEK
E
Zásobování energií
Síťový provoz
Barva
Modrá; Černá
Typ krytí/třída ochrany
Stupeň krytí IP
Druh produktu
Strojní svítidlo
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem
ne
Typ upevnění
Svorka; Magnet; Šrouby
Svítivost nastavitelná
ano
Teplota barvy nastavitelná
ne
Barva světla
Studená bílá
Typ osvětlení
LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081305 9LED-BR
EAN / GTIN 4003644022540
Číslo výrobce ML1209FLED
Výrobce/odpovědná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní, univerzálně použitelné svítilny, se spínačem / vypínačem, 3 m pryžovým přívodním kabelem.
Všechna strojní svítidla / svítidla pro osvětlení pracoviště HEDI® jsou standardně dodávána se stolními svorkami, vestavěným magnetem a 4 šrouby pro flexibilní upevnění na různé podklady.
Se 3 stupni jasu pro optimální osvětlení pracovního prostoru, inovativní konstrukce umožňuje posouzení objektu shora skrz svítilnu, prodloužený kovový klubový krk s délkou 600 mm.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.