Stolna svjetiljka 9LED-BR

Artikl br.: 081305 9LED-BR
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 20

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 20
ATEX zona bez
Snaga svjetlosti 6 W
Jakost svijetlosti 750 lm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Rasvjetno tijelo LED
Vrsta proizvoda Strojna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081305 9LED-BR
EAN / GTIN 4003644022540
Broj proizvođača ML1209FLED

Opis

Izvedba:

Visoko kvalitetne, univerzalno primjenjive svjetiljke s prekidačem za uklj. / isklj., gumeni priklj. vod duljine 3 m.
Sve HEDI® svjetiljke za radno mjesto i strojeve dolaze standardno sa stolnim stezaljkama, ugrađenim magnetom i 4 vijka za fleksibilno pričvršćivanje svjetiljke na različitim površinama.
Dostupna su 3 stupnja za optimirano osvjetljenje radnog mjesta, inovativan dizajn omogućuje uporabu svjetiljke za pregled objekta odozgo, produljeni metalni zglob od 600 mm.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ < 12 mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.