Maskinbelysning 9LED-BR

Art-nr: 081305 9LED-BR
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 20

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 20
ATEX-zon ingen
ljuseffekt 6 W
ljusflöde 750 lm
Energiförsörjning Nätdriven
Belysning LED
Produktslag Maskinbelysning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081305 9LED-BR
EAN/GTIN 4003644022540
Tillverkarens nummer ML1209FLED

Benämning

Utförande:

Högklassiga universellt användbara lampor med strömbrytare, 3 m gummianslutningsledning.
Alla HEDI® maskin-/arbetsplatslampor levereras om standard med bordsklämmor, inbyggd magnet och 4 skruvar för flexibel fastsättning av lampan på olika underlag.
Med 3 ljusstyrkesteg för optimerad belysning av arbetsplatsen medger den innovativa designen besiktning av objektet ovanifrån genom lampan, förlängd 600 mm metalledslang.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ < 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.