Reflector cu LED, 230 V, Putere absorbită: 43W

Cod articol: 081245 43
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Putere absorbită (W) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 67
Flux luminos 600 lm - 6.000 lm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Lungimea totală 267 mm
Lăţimea totală 87 mm
Înălţimea totală 262 mm
Lungimea cablului de conectare 5 m
Greutate 2.660 g
Tip produs Reflector

Identificare și clasificare

Cod articol 081245 43
EAN / GTIN 5708997362037
Număr producător 03.6203
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Execuţie:

Reflector cu LED-uri NOVA For Life cu mâner de transport integrat și funcție de dimare în 5 trepte.
  • Design nou, actualizat, cu multi-LED-uri foarte eficiente.
  • Noua funcție OptiLight pentru o intensitate optimizată și o durată superioară a luminii.
  • Compact și durabil pentru medii de lucru solicitante.

Reflector robust cu LED cu carcasă de aluminiu rezistentă la şocuri şi muchie de protecţie din cauciuc.
  • Lumină slabă, cu puţine umbre, fără efect de orbire şi cu dezvoltare redusă de căldură.
  • Putere mare de lumină, consum redus de energie.
  • Aprobat pentru utilizare în exterior și în încăperi umede.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.