Reflector mobil cu LED, 230 V, Putere absorbită: 30W

Cod articol.: 081211 30
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Putere absorbită (W) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cablului 5 m
Putere absorbită 30 W
Tensiune de reţea 230 V
Clasă de protecție IP IP65
Flux luminos max. 3.150 lm
Temperatură culoare max. 6.500 K
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Clasă de eficiență energetică F
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea albastru; negru; alb
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Reflector
Lungimea totală 240 mm
Lăţime totală 200 mm
Înălţimea totală 280 mm
Recomandat pentru zona EX nu
Material aluminiu; plastic
Greutate totală 4.400 g
Luminozitate reglabilă nein
Unghi fascicul reglabil nein
Focalizarea poate fi reglată nu
Temperatură culoare reglabilă nein
Culoarea luminii Alb rece
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081211 30
EAN / GTIN 4003644002177
Număr producător HS30LED
Producător/responsabil HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descriere

Execuţie:

Carcasă din aluminiu turnat sub presiune, cu reflector din aluminiu şi corp de iluminat. Întrerupător de pornire / oprire pe carcasă.
Reflector cu LED SMD pentru utilizare mobilă, cu suport robust (protecţie de jur împrejur).

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.