{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur de câble | 5 m | |
| Puissance absorbée | 30 W | |
| Tension | 230 V | |
| Indice de protection IP | IP65 | |
| Flux lumineux max. ϕ | 3 150 lm | |
| Température de couleur max. | 6 500 K | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Zone EX | non | |
| Classe d’efficacité énergétique EEK | F | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Couleur | bleu; noir; blanc | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | projecteurs | |
| Longueur totale L | 240 mm | |
| Largeur totale B | 200 mm | |
| Hauteur totale H | 280 mm | |
| Pour zones EX | non | |
| Matériau | aluminium; plastique | |
| Poids total | 4 400 g | |
| Luminosité réglable | non | |
| Angle de départ réglable | non | |
| Mise au point réglable | non | |
| Température de couleur réglable | non | |
| Puissance | blanc froid | |
| Ampoule interchangeable | non | |
| Type d’éclairage | LED |
| Référence article | 081211 30 | |
| EAN / GTIN | 4003644002177 | |
| Réf. fabricant | HS30LED | |
| Fabricant/personne responsable | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |