Přenosný LED reflektor, 230 V, Příkon: 30W

Artiklové číslo: 081211 30
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Příkon (W) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 5 m
Příkon 30 W
Síťové napětí 230 V
Typ krytí IP IP65
Světelný tok max. ϕ 3 150 lm
Teplota barvy max. 6 500 K
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Třída energetické účinnosti EEK F
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Modrá; Černá; Bílá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Zářič
Celková délka L 240 mm
Šířka celkem B 200 mm
Výška celková H 280 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Materiál hliník; plast
Hmotnost celkem 4 400 g
Svítivost nastavitelná ne
Nastavitelný úhel vyzařování ne
Nastavitelné zaostření ne
Teplota barvy nastavitelná ne
Barva světla Studená bílá
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081211 30
EAN / GTIN 4003644002177
Číslo výrobce HS30LED
Výrobce/odpovědná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Plášť z tlakově litého hliníku s hliníkovým reflektorem a osvětlovacím tělesem. Spínač ZAP/VYP na plášti.
SMD-LED reflektor pro mobilní použití s robustním stojanem (vnější ochrana).

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.