Nešiojamas LED šviestuvas, 230 V, Naudojama galia: 30W

Prekės Nr.: 081211 30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudojama galia (W) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 65
Nominalioji įtampa 230 V
Naudojama galia 30 W
Šviesos srautas 3 150 lm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Energijos efektyvumo klasė F
Apšvietimo priemonės LED modulis
Apšvietimo spalvinė temperatūra 6 500 K
Bendras ilgis 240 mm
Bendras plotis 200 mm
Bendras aukštis 280 mm
Prijungimo laido ilgis 5 m
Svoris 4 400 g
Produkto rūšis Lempa

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081211 30
EAN / GTIN 4003644002177
Gamintojo numeris HS30LED
Gamintojas / atsakingas asmuo HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Germany, www.hedi.de

Aprašymas

Modelis:

Aliuminio slėginio liejinio korpusas su aliuminio reflektoriumi ir lempa. Įjungimo / išjungimo jungiklis ant korpuso.
SMD-LED šviestuvas mobiliam naudojimui su tvirtais stovais (su visiška apsauga).

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.