Prelungitor cu întrerupător, Număr de prize: 6

Cod articol.: 081129 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.205 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de prize Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ştecăr intrare F
Recomandat pentru ţările Austria; Belgia; Cehia; Franţa; Germania; Polonia; Rusia; Țările de Jos
Lungimea cablului 1,5 m
Clasa cablului H05VV-F
Structura cablului 3G1,5
Clasă de protecție IP IP20
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea bej; alb
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Lungimea cablurilor 1,5 m
Număr de comutatoare 1 buc.
Tip priză F
Număr, Priză 6
Tip produs Prelungitor
Domeniu de utilizare interior
Caracteristici Comutator pornit/oprit; Se poate monta pe perete
Materialul carcasei plastic
Lăţime carcasă 360 mm
Materialul cablului PVC moale
Tip conectare Priză

Identificare și clasificare

Cod articol 081129 6
EAN / GTIN 4007123249404
Producător/responsabil Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descriere

Execuţie:

Cu întrerupător de siguranţă iluminat şi cu prize rotite la 45°.