{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Tip vtikača, vhod | F | |
| Za države | Avstrija; Belgija; Francija; Nemčija; Nizozemska; Poljska; Rusija; Češka | |
| Dolžina kabla | 1,5 m | |
| Razred kabla | H05VV-F | |
| Struktura kabla | 3G1,5 | |
| Vrsta zaščite IP | IP20 | |
| Napajanje | omrežno napajanje | |
| Barva | bež; bela | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Dolžina kablov | 1,5 m | |
| Število stikal | 1 kos | |
| Vtičnica, tip | F | |
| Število, vtičnica | 6 | |
| Vrsta izdelka | letev z vtičnicami | |
| Področje uporabe | notranje področje | |
| Lastnosti | stikalo za vklop/izklop; možnost namestitve na steno | |
| Material ohišja | umetne mase | |
| Širina ohišja | 360 mm | |
| Material kabla | mehki PVC | |
| Vrsta priključka | vtičnica |
| Številka izdelka | 081129 6 | |
| EAN/GTIN | 4007123249404 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de |