Tafelcontactdoos met schakelaar, Aantal contactdozen: 6

Artikelnummer: 081129 6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
559 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal contactdozen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal contactdozen 6
Lengte doos 360 mm
Energievoorziening Netvoeding
Kabelopbouw 3G1.5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellengte 1,5 m
Producttype Tafelcontactdoos

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081129 6
EAN/GTIN 4007123249404
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Omschrijving

Uitvoering:

Met verlichte veiligheidsschakelaar en 45° gedraaide stopcontacten.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan