• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Enrouleur de câble entièrement en plastique pour F, B, PL et CZ, Type: 25V

Réf.: 081119 25V
Prix par 1 unité (3,59 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de câble H05VV-F
Conception du câble 3G1,5
Tension 250 V
Série HEDI
Indice de protection IP IP20
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur Rouge
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Longueur câble 25 m
Puissance déroulé 3 500 W
Diamètre tambour 250 mm
Type de prise E
Nombre, prises 4
Tension nominale, prises 250 V
Intensité nominale, prises 16 A
Type de produit enrouleur de câble
Domaine d’utilisation intérieur
Caractéristiques poignée; montage mural possible; protection contre la surchauffe
Matériau boîtier plastique
Matériau câble chlorure de polyvinyle (PVC)
Type de raccordement prises

Identification et classification

Référence article 081119 25V
EAN / GTIN 4003644024827
Réf. fabricant FK7B25PT
Fabricant/personne responsable HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Description

Exécution:

Les enrouleurs de câbles HEDI® sont synonymes de qualité “Made in Germany” et de longévité. Le corps de l’enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L’interrupteur d’arrêt de rotation intégré empêche toute rotation involontaire du tambour. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.
Avec prises pour la France, la Belgique, la Pologne et la République tchèque.
Enrouleur de câble HEDI® entièrement en plastique, de 250 mm de diamètre, prix abordable.
  • Inclinaison à 3 degrés pour une plus grande garde au sol et un port confortable.
  • Possibilité de fixation murale aisée.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l’eau.