• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!
    • Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Kabelový buben, celoplastový pro F, B, PL a CZ, Typ: 25V

Artiklové číslo: 081119 25V

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída kabelu H05VV-F
Konstrukce kabelu 3G1,5
Síťové napětí 250 V
Typ krytí IP IP20
Řada HEDI
Zásobování energií Síťový provoz
Barva červená
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Délka kabelu 25 m
Výkon odvinutý 3 500 W
Průměr bubnu 250 mm
Zásuvka typ E
Počet, Zásuvka 4
Jmenovité napětí, Zásuvka 250 V
Jmenovitý proud, Zásuvka 16 A
Druh produktu Kabelový buben
Rozsah použití vnitřní oblast
Vlastnosti rukojeť; Možnost montáže na stěnu; ochrana proti přehřívání
Materiál pouzdra plast
Materiál kabelu polyvinylchlorid (PVC)
Typ přípojky Zásuvka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081119 25V
EAN / GTIN 4003644024827
Číslo výrobce FK7B25PT
Výrobce/odpovědná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Kabelové bubny HEDI® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.
Se zásuvkami pro Francii, Belgii, Polsko a Českou republiku.
Cenově výhodný celoplastový kabelový buben HEDI® o průměru bubnu 250 mm.
  • Sklon 3 stupňů pro větší světlou výšku a příjemné přenášení.
  • Možnost jednoduché montáže na stěnu.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.