{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Clasă de protecţie IP | IP 20 | |
| Tensiune de reţea | 250 V | |
| Putere nominală (desfăşurat) | 3500 (16 A) W | |
| Clasa cablului | H05VV-F | |
| Structura cablului | 3G1,5 | |
| Materialul cablului | PVC | |
| Carcasă materiale | Tablă de oţel | |
| Lungimea cablului | 50 m | |
| Număr de prize | 4 | |
| Sistem de diagnoză disponibil | nu | |
| Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
| Tip produs | Tambur pentru cabluri |
| Cod articol | 081105 50V | |
| EAN / GTIN | 4003644004652 | |
| Număr producător | K1S50PT000 | |
| Producător/responsabil | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |