• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Tambur pentru cablu cu suport din tablă de oţel, Tip: 50R

Cod articol.: 081105 50R
Preț per 1 buc. (2,92 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa cablului H05RR-F
Structura cablului 3G1,5
Tensiune de reţea 250 V
Clasă de protecție IP IP20
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Lungimea cablurilor 50 m
Putere desfășurată 3.500 W
Număr de comutatoare 1 buc.
Tip priză F
Număr, Priză 4
Tensiune nominală, Priză 250 V
Curent nominal, Priză 16 A
Tip produs Tambur de cablu
Domeniu de utilizare interior
Caracteristici Comutator pornit/oprit; mâner; Dispozitiv de siguranţă pentru copii integrat; protecţie la supraîncălzire
Materialul carcasei tablă de oţel
Materialul cablului cauciuc
Tip conectare Priză

Identificare și clasificare

Cod articol 081105 50R
EAN / GTIN 4003644004751
Număr producător K2S50GT000
Producător/responsabil HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descriere

Execuţie:

Tamburul Hedi® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” şi durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotaţiei împiedică rotaţiile neintenţionate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecţie termică.
Pentru utilizarea în mediu uscat.

Funcţionare:

IP20: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi atingerea; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.