{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Clase de protección IP | IP 20 | |
| Tensión de red | 250 V | |
| Potencia nominal en estado desenrollado | 3500 (16 A) W | |
| Clase de cable | H05VV-F | |
| Estructura de cable | 3G1,5 | |
| Material cable | PVC | |
| Material carcasa | Chapa de acero | |
| Longitud de cable | 50 m | |
| Número de tomas de corriente | 4 | |
| Sistema de diagnóstico existente | no | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Tipo de producto | Bobina de cables |
| Número de artículo | 081105 50V | |
| EAN / GTIN | 4003644004652 | |
| Número del fabricante | K1S50PT000 | |
| Fabricante/responsable | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |