• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kabelový buben ocelový plech, Typ: 50V

Artiklové číslo: 081105 50V
Cena za 1 ks (CZK 63,96 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída kabelu H05VV-F
Konstrukce kabelu 3G1,5
Síťové napětí 250 V
Typ krytí IP IP20
Zásobování energií Síťový provoz
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Délka kabelu 50 m
Výkon odvinutý 3 500 W
Zásuvka typ F
Počet, Zásuvka 4
Jmenovité napětí, Zásuvka 250 V
Jmenovitý proud, Zásuvka 16 A
Druh produktu Kabelový buben
Rozsah použití vnitřní oblast
Vlastnosti rukojeť; Diagnostický systém k dispozici; Integrovaná dětská pojistka; ochrana proti přehřívání
Materiál pouzdra ocelový plech
Materiál kabelu polyvinylchlorid (PVC)
Typ přípojky Zásuvka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081105 50V
EAN / GTIN 4003644004652
Číslo výrobce K1S50PT000
Výrobce/odpovědná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Kabelové bubny Hedi® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.
Pro použití v suchém prostředí.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.