Burghiu pentru prelucrare continuă standard lung inox (cu guler), Filetul: M5

Cod articol: 080756 M5
Reducere
79,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 2 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filetul Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ găurii de centrare 4,5 mm
⌀ cozii 6 mm
Grosimea materialului 0,7 mm - 3 mm
Putere recomandată de acţionare 1 kW
Turaţie recomandată 2.600 min-1
Tip produs Burghiu pentru prelucrare continuă

Identificare și clasificare

Cod articol 080756 M5
EAN / GTIN 4069515008877
Număr producător 080756 M5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Crearea de găuri centrale în materiale cu pereți subțiri prin căldură de frecare într-un timp foarte scurt. Poate fi utilizat pe mașini CNC, NC și maşini de găurit cu coloană.
Burghiu de prelucrare prin deformare standard (cu guler), pentru utilizare în materiale inoxidabile.
Standard sau lung; cu sau fără guler.

Aplicaţie:

Special potrivit pentru oţeluri inoxidabile.

Adaptat pentru:

Bucşă elastică HOLEX-ER Cod 308964.
Cheie de strângere ER cod 309680.
Formator de filet HOLEX cod 139130 sau cod 139180.