1/4 tuuman PU-kierreletku, jossa on teräksinen eSafe-turvaliitin ⌀ 8×12 mm 6 m

Tuote nro.: 080248 6
(12,88 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali PU-kierreletku
Suurin käyttöpaine 10 bar
Suurin murtumispaine 35 bar
Letkun ulko-⌀ 12 mm
Letkun sisä-⌀ 8 mm
Käytettävissä oleva letkun pituus 6 m
Väri sininen
Pikaliittimen kytkentä 1/4 tuuma
Liitinnippaliitäntä 1/4 tuuma
Tuotetyyppi Letku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080248 6
EAN / GTIN 7391390141897
Valmistajan numero 199589710

Kuvaus

Malli:

Erittäin kevyt, taipuisa ja hankauksenkestävä PU-kierreletku, jossa on hyvä vastajousivoima. Lämmönkestävyys välillä - 20/ + 60 °C. Käyttöpaine enintään 16 baaria. Vastaa ISO-standardia B.

Ohje:

CEJN-sarja 310 sopii Benelux-maiden, Ranskan, Pohjois-Amerikan ja Norjan markkinoille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat