Manguera espiral de PU de 1/4 pulgada con acoplamiento de seguridad de acero eSafe ⌀ 8 × 12 mm, Longitud utilizable de la manguera: 6m

Número de artículo: 080248 6
Precio por 1 unidad (12,67 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud utilizable de la manguera (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 310
Color azul
Tipo de conexión, Entrada boquilla portatubos
Tipo de conexión, Salida Acoplamiento rápido
Tamaño, boquilla portatubos 1/4 pul
Tamaño, Acoplamiento rápido 1/4 pul
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible En espiral
Material tubo flexible Poliuretano (PU)
Diámetro exterior tubo flexible 12 mm
Diámetro interior tubo flexible 8 mm
Longitud utilizable de la manguera 6 m
Temperatura de uso mín. -20 °C
Temperatura de uso máx. 60 °C
Presión de funcionamiento máx. 10 bar
Presión de estallido máx. 35 bar
Conexión Salida; Entrada
Aptitud para Aire comprimido

Identificación y clasificación

Número de artículo 080248 6
EAN / GTIN 7391390141897
Número del fabricante 199589710
Fabricante/responsable CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descripción

Ejecución:

Tubo flexible con espiral de PU, muy ligero, flexible y resistente a la abrasión, con buena fuerza de recuperación de muelle. Resistente a temperaturas de - 20/ + 60 °C. Presión de funcionamiento máxima 16 bar. Cumple con la norma ISO B.

Nota:

La serie CEJN 310 es adecuada para los mercados Benelux, Francia, América del Norte y Noruega.