Spirálová hadice z PU 1/4 palce s bezpečnostní ocelovou spojkou eSafe ⌀ 8×12 mm, Využitelná délka hadice: 6m

Artiklové číslo: 080248 6
Cena za 1 ks (CZK 300,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Využitelná délka hadice (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 310
Barva Modrá
Typ přípojky, Vstup Zásuvné bradavky
Typ přípojky, Výstup Rychlospojka
Velikost, Zásuvné bradavky 1/4 palec
Velikost, Rychlospojka 1/4 palec
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice Spirálový tvar
Materiál hadice Polyuretan (PU)
Průměr hadice vnější 12 mm
Průměr hadice vnitřní 8 mm
Užitečná délka hadice 6 m
Použití teploty min, -20 °C
Použití teploty max. 60 °C
Provozní tlak max 10 bar
Tlak při roztržení max. 35 bar
Přípojka Výstup; Vstup
Vhodné pro Stlačený vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080248 6
EAN / GTIN 7391390141897
Číslo výrobce 199589710
Výrobce/odpovědná osoba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Popis

Provedení:

Velmi lehká, flexibilní a odolná PU spirálová hadice s dobrou pružinovou vratnou silou. Teplotní odolnost - 20/+ 60 °C. Maximální provozní tlak 16 barů. Vyhovuje standardu ISO B.

Poznámka:

Řada CEJN 310 je vhodná pro trhy Beneluxu, Francie, Severní Ameriky a Norska.