Set de duze 7 buc. pentru pistol cu jet de aer, Tip: AIR

Cod articol: 080124 AIR
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
334 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 7 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 255 mm
Lăţime 145 mm
Înălţime 45 mm
Păstrare în Cutie din plastic ABS
Tip produs Pistol

Identificare și clasificare

Cod articol 080124 AIR
EAN / GTIN 4062406270636
Număr producător 080124 AIR
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Set de duze din plastic, 7 buc. Pentru pistol cu jet de aer GARANT până la o presiune de lucru de 15 bar.

Conţinut:

Duză curbată 100 mm ⌀ 6 mm, duză curbată din plastic 100 mm ⌀ 6 mm, duze din plastic OSHA pentru zgomot redus, duză cu jet lat, duză de cauciuc ca extensie pentru duza metalică lungă.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru utilizarea cu aer comprimat.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu se utilizează cu lichide, alte gaze sau cu butelii cu aer comprimat.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu îndreptaţi spre persoane sau animale.
  • Nu depăşiţi presiunea de lucru maximă admisă.
  • Nu îndoiţi sau tensionaţi furtunul.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu se recomandă pentru a fi utilizată de copii.