Pistol cu jet de aer AIR, Tip: AIR

Cod articol: 080122 AIR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.137 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Presiune maximă de lucru 15 bar
Valoare debit la 6 bari 330 l/min
Tip produs Pistol

Identificare și clasificare

Cod articol 080122 AIR
EAN / GTIN 4062406270667
Număr producător 080122 AIR
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pistol cu jet de aer, de înaltă calitate, pentru aer comprimat, cu o ergonomie foarte bună la manevrare, cu suprafaţă rezistentă la zgârieturi şi la solvenţi, pentru o utilizare universală. Utilizare simplă a duzelor înlocuibile. Capul rotativ de închidere rapidă este deblocat, fixare în diferite poziţii de blocare.

Livrare:

Pistol cu jet de aer cu niplu de îmbinare din oţel Ref. 1/4 inch, cu set de duze din 7 buc. Cod 080124 Ref. AIR.

Notă:

Pistol recomandat cu jet de aer găsiţi la Cod 080260 Ref. H1 şi Cod 955750.
Duze individuale găsiţi la Cod 080126.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru utilizarea cu aer comprimat.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu se utilizează cu lichide, alte gaze sau cu butelii cu aer comprimat.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu îndreptaţi spre persoane sau animale.
  • Nu depăşiţi presiunea de lucru maximă admisă.
  • Nu îndoiţi sau tensionaţi furtunul.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu se recomandă pentru a fi utilizată de copii.