• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Furtun de apă galben, PVC, Lungime 50 m, ⌀ interior al furtunului: 19

Cod articol.: 080047 19
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ interior al furtunului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea galben
Tip produs Schlauch
Formă furtun striat
Material furtun Clorură de polivinil (PVC)
Diametrul exterior furtun 21,4 mm
Diametru interior furtun 19 mm
Lungimea totală 50 m
Presiune de verificare 20 bar
Presiune de funcționare max. 6 bar
Recomandat pentru Lichide

Identificare și clasificare

Cod articol 080047 19
EAN / GTIN 3291671942554
Număr producător 194255
Producător/responsabil Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 Vitry-Le-Francois, France, www.tricoflex.com

Descriere

Execuţie:

Furtun de înaltă calitate pentru apă, rezistent la răsucire, galben.