{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Alimentare cu energie | Acționată cu aer comprimat | |
| Denumirea producătorului | G2412-1 | |
| Putere de ieşire | 350 W | |
| Turaţie maximă | 20.000 min-1 | |
| Debit maxim de aer necesar | 618 l/min | |
| Racord filetat | BSP | |
| Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
| Greutate | 0,5 kg | |
| Zgomot de lucru | 79 dB(A) | |
| Vibraţie maximă conform EN | < 2,5 m/s2 | |
| Lungime | 180 mm | |
| Tip produs | Polizor drept |
| Cod articol | 079452 G2412 | |
| EAN / GTIN | 7322590010058 | |
| Număr producător | 8423031221 | |
| Producător/responsabil | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |