Există o alternativă la acest produs

Şurubelniţă cu clichet pneumatică, Tip: 7829

Cod articol.: 079122 7829
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuplu min., 1 15 Nm
Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 10 mm
Debit maxim de aer necesar 312 l/min
Turaţie, max., 1 225 min-1
Cuplu max., 1 95 Nm
Denumirea producătorului 7829
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Dimensiuni, pătrat 3/8
Tip produs Șurubelniţă
Lungimea totală 272 mm
Moment de rotație 1
Turaţie 1
Execuția suportului de scule pătrat
Vibraţie max. conform EN 8,6 m/s2
Zgomot de lucru 96 dB
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Greutate totală 1,24 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 079122 7829
EAN / GTIN 015451761660
Număr producător 6151919427
Producător/responsabil Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Descriere

Execuţie:

Toate informaţiile tehnice se referă la o presiune de acţionare de 6,3 bari şi ⌀ interior al furtunului indicat.
Șurubelnițele cu clichet pneumatice sunt concepute pentru o gamă largă de aplicații, precum lucrări la cutii de viteze, șasiuri, motoare ușoare, tablouri de bord, precum și pentru lucrări generale de întreținere.