Sistem micromotor ESPERT 500, Tip: ES50T-HR

Cod articol: 078150 ES50T-HR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ES 50T-HR
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 200 W
Interval de turaţie 1.000 min-1 - 50.000 min-1
Tensiune de reţea 230 V
Greutate 4,1 kg
Tip produs Microsistem de şlefuire

Identificare și clasificare

Cod articol 078150 ES50T-HR
EAN / GTIN 4560224980251
Număr producător 10000000
Producător/responsabil MAFRA MAILE GmbH Präzisionsmaschinen, Schutterstrasse 2/4, 77746 SCHUTTERWALD, Deutschland, www.mafra.de/home.aspx

Descriere

Execuţie:

Sistem de rectificare manual de mare precizie ESPERT 500, prevăzut cu micromor cu turaţie extrem de mare. Sistemul a fost conceput pentru precizie înaltă, pentru cele mai fine debavurări, pentru rectificare şi pentru alte diverse aplicaţii. Turaţia de la unitatea de comandă se poate regla progresiv.
Set complet ES50T-HR ESPERT 500, 200 Watt.