Montant cu aspirare, Tip: 99001003

Cod articol: 077614 99001003
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Montant GIB
Greutate 17 kg
Lungime 610 mm
Lăţime 450 mm
Înălţime 720 mm
Tip produs Montant cu aspirare

Identificare și clasificare

Cod articol 077614 99001003
EAN / GTIN 2050001676795
Număr producător 99001003000
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Execuţie:

Înălţimea de lucru poate fi reglată confortabil cu ajutorul mecanismului pneumatic. Stabilitate ridicată datorită construcţiei robuste.

Aplicaţie:

Cu modulele de polizor cu bandă se utilizează ca polizor, cu modulele de extindere pentru şlefuirea radială şi longitudinală, şlefuirea suprafeţelor, pentru debavurare.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă