• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Ponceuse à bande GIS, Type: 790229

Réf.: 077612 790229
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GIS 75
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Vitesse de rotation max. 3 000 min-1
Largeur de bande 75 mm
Longueur ruban 2 000 mm
Poids 74 kg
Longueur totale 970 mm
Largeur totale 540 mm
Hauteur totale 1020 mm
Type de produit Ponceuses à bande

Identification et classification

Référence article 077612 790229
EAN / GTIN 2050001676740
Réf. fabricant 79022950443
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Exécution:

Gamme de ponceuses à bande GI de GRIT pour répondre aux exigences élevées de l'industrie: Robuste, et équipée de moteurs extrêmement puissants.
  • Rentabilité élevée grâce à une capacité d'enlèvement de matière optimale.
  • Moteur puissant de 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
  • Système de fixation de bande breveté,
  • Grande sécurité de travail: butée, interstice de ponçage et protection oculaire réglables individuellement.

La GIS est la solution idéale pour tous ceux qui ne recherchent qu’une ponceuse à bande sans possibilités d’extension. La construction robuste et compacte ainsi que le maniement aisé garantissent d’excellents résultats. Hauteur de travail aisément réglable, collecteur de copeaux.

Livraison:

Avec pied de machine, fiche CEE (16 A), 1 bande abrasive 2000 mm; grain 36.

Remarque(s):

Bandes abrasives, voir 558310 et suiv. et 558453-56.

Téléchargements et documents

Produits adaptés