Rakslip GGS8CE

Article no.: 077265 GGS8CE
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning GGS 8 CE
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 750 W
varvtalsområde 2 500 min-1 - 8 000 min-1
maximal spännhyls-⌀ 6 mm
vikt 1,7 kg
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
elektroniskt varvtalsförval ja
Produktslag Rakslip

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 077265 GGS8CE
EAN / GTIN 3165140584852
Manufacturer number 0601222100

Beskrivelse

Utförande:

Kompakt, lätthanterlig rakslipmaskin för mångsidiga sliparbeten.
  • Constant-Electronic för konstant varvtal även vid belastning.
  • Nytt fastspänningssystem för glappfri fixering av slipstift för exakta arbeten.
  • Mjukstart och kaststopp: Om maskinen detekterar ett stopp, stängs den av direkt.
  • Avstängningskolborstar för ett effektivt skydd av motorn.
  • Lång livslängd tack vare direktkylning och dubbelt tätade kullager.
  • 6 olika varvtalsförval för olika material.
  • Med lång, rak slipspindel − lämpar sig extra väl för arbete i svåråtkomliga utrymmen.
  • Vridmomentstark 750-Watt-motor för snabbt arbete.
  • Varvtalsreducerad, lämpar sig även för bearbetning av rostfria stål.

Leveransinnehåll:

Inklusive spänntång 6 mm, 2 fasta skruvnycklar med nyckelvidd 13 och 19.