Retificadora angular de cabeça plana sem fio 18 V, para discos de 125 mm ⌀, em mala, sem bateria

N.º do artigo: 077139 4933478438
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • embalagem: Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo HB 18 V; Milwaukee tipo B 18 V

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo HB 18 V; Milwaukee tipo B 18 V
Designação do fabricante M18FSAGF125XB-OX
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 18 V
n.º máximo de rotações 8.500 r.p.m.
⌀ máximo do disco 125 mm
Peso 2,6 kg
vibração máxima conforme EN 4,86 m/s2
Proteção contra sobrecarga sim
Comutação de homem morto não
Arranque suave sim
Bloqueio contra rearranque sim
Paragem kickback sim
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de produto Retificadora angular

Identificação e classificação

Número do artigo 077139 4933478438
EAN/GTIN 4058546346294
Número do fabricante 4933478438
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Versão:

Potente retificadora angular de cabeça plana M18 FUEL™ para trabalhar em áreas apertadas.
  • O design plano da cabeça permite trabalhar em ângulos até 42°.
  • Sistema de troca rápida FIXTEC integrado para substituição do disco sem ferramentas.
  • RAPIDSTOP™ para travar o disco com rapidez em menos de 2 segundos.
  • Proteção contra rearranque e KickBack Stop para uma elevada proteção do utilizador.

Material fornecido:

Sem baterias e carregador. Inclui pega antivibração, tampa protetora, grades de proteção contra pó, conjunto de aperto e HD Box.

Nota:

Para baterias e carregadores adequados, ver os números 073801073840.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados