• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Maşină de carotat, Tip: MAB485

Cod articol.: 076530 MAB485
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Turație min., 1 50 min-1
Turație min., 2 100 min-1
Putere absorbită 1.150 W
Turaţie, max., 1 250 min-1
Turaţie, max., 2 450 min-1
Denumirea producătorului MAB485
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea albastru; negru; argintiu
Cu masa utilajului Nein
Cursă ax 160 mm
Montare magnetică Da
Lungime talpă magnetică 84 mm
Lăţime talpă magnetică 168 mm
Dimensiune șurub max. M16
Cu funcție de impact Nein
Diametrul de prindere 19 mm
Diametru max., oțel 18 mm
Tip produs Maşină de carotat
Lungimea totală 295 mm
Lăţime totală 175 mm
Înălţimea totală 440 mm
Număr de intrări/trepte 2
Turaţie 1; 2
Recomandat pentru material Metal; aluminiu; fontă; lemn; materiale plastice; oţel superior; oțel
Execuția suportului de scule MK2; SSBF 1 − 13; Weldon
Găurire/ teşire/ alezare oțel
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Greutate totală 13 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 076530 MAB485
EAN / GTIN 2050001676856
Producător/responsabil BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 Mönchengladbach, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Descriere

Execuţie:

  • Sistem integrat de lubrifiere interioară, indicator pentru monitorizarea forţei de prindere magnetică.
  • Recipient integrat cu ulei pentru tăiere, ghidaj complet în carcasă.
  • Cutie de viteze cu baie de ulei.
Maşină multifuncţională puternică pentru găurirea, filetarea, alezarea şi adâncirea tuturor tipurilor de materiale. Funcţionarea spre dreapta / stânga, sistemul electronic de reglare cu arbore şi sistemul Keyless de schimbare rapidă a uneltei şi protecţia termică oferă numeroase posibilităţi de utilizare. Livrat cu set de carote ⌀ 14 / 18 / 22 mm, adâncime de tăiere 30 mm; Inclusiv mandrină de strângere SSBF 1 − 16 mm. Adaptor pentru tarod M10 / M12 / M16.

Aplicaţie:

Reglarea continuă a turaţiei pentru variaţiile foarte mici ale vitezelor permite utilizarea tarozilor, burghielor cu coadă conică, alezoarelor, adâncitoarelor şi burghielor de centruit pentru toate tipurile de materiale.

Livrare:

Inclusiv cutie, suport pentru carote, pin ejector pentru carote, lanţ de siguranţă, sistem de lubrifiere şi instrumente de operare.

Atenţie:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Notă:

  • Carotele sunt disponibile începând de la Cod 118800 până la 118820.
  • Maşinile de găurit cu avans automat, menghină de montare, plăcile de prindere cu vid şi dispozitivele de prindere a ţevii se pot livra la cerere.
  • Maşinile de găurit cu aer comprimat, cu standard ATEX se pot livra la cerere.