{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Otáčky, min., 1 | 50 min-1 | |
| Otáčky, min., 2 | 100 min-1 | |
| Příkon | 1 150 W | |
| Otáčky, max., 1 | 250 min-1 | |
| Otáčky, max., 2 | 450 min-1 | |
| Označení výrobce | MAB485 | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Modrá; Černá; Stříbrná | |
| Se stolem stroje | ne | |
| Zdvih vřetena | 160 mm | |
| Magnetické upevnění | ano | |
| Délka magnetické nohy | 84 mm | |
| Šířka magnetické nohy | 168 mm | |
| Velikost šroubů max. | M16 | |
| S funkcí zdvihu | ne | |
| Upínací průměr | 19 mm | |
| Průměr max., ocel | 18 mm | |
| Druh produktu | Jádrová vrtačka | |
| Celková délka | 295 mm | |
| Šířka celkem | 175 mm | |
| Výška celková | 440 mm | |
| Počet rychlostních stupňů/stupňů | 2 | |
| Otáčky | 1; 2 | |
| Vhodné pro materiál | Kov; dřevo; hliník; litina; ocel; plasty; ušlechtilá ocel | |
| Provedení upínače nástrojů | MK2; SSBF 1 − 13; Weldon | |
| Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř | ocel | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Hmotnost celkem | 13 kg |
| Katalogové číslo | 076530 MAB485 | |
| EAN / GTIN | 2050001676856 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 Mönchengladbach, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de |