• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Kernbohrmaschine, Typ: MAB485

Artikel-Nr.: 076530 MAB485
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Drehzahl, min., 1 50 min-1
Drehzahl, min., 2 100 min-1
Leistungsaufnahme 1 150 W
Drehzahl, max., 1 250 min-1
Drehzahl, max., 2 450 min-1
Herstellerbezeichnung MAB485
Verpackung Koffer
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe blau; schwarz; silber
mit Maschinentisch nein
Spindelhub 160 mm
magnetische Befestigung ja
Länge Magnetfuß 84 mm
Breite Magnetfuß 168 mm
Schraubengröße max. M16
mit Schlagfunktion nein
Spanndurchmesser 19 mm
Durchmesser max., Stahl 18 mm
Produktart Kernbohrmaschine
Länge gesamt 295 mm
Breite gesamt 175 mm
Höhe gesamt 440 mm
Anzahl Gänge / Stufen 2
Drehzahl 1; 2
geeignet für Material Aluminium; Edelstahl; Guss; Holz; Kunststoffe; Metall; Stahl
Ausführung Werkzeugaufnahme MK2; SSBF 1 − 13; Weldon
Bohren/ Senken/ Reiben in Stahl
Rechts-/Linkslauf umstellbar ja
Gewicht gesamt 13 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 076530 MAB485
EAN / GTIN 2050001676856
Hersteller/verantwortliche Person BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 Mönchengladbach, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Integriertes Innenschmiersystem, Magnetindikator zur Überwachung der Magnethaltekraft.
  • Integrierter Schneidölbehälter, komplette Kabelführung im Gehäuse.
  • Ölbadgetriebe
Kraftvolle Allroundmaschinen für alle Materialarten zum Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken. Rechts- / Linkslauf, Vollwellenregelelektronik, Werkzeugaufnahme mit Keyless-Schnellwechselbohrsystem und Thermoschutz ermöglichen vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Inklusive Kernbohrer ⌀ 14 / 18 / 22 mm, Schnitttiefe 30 mm; Inklusive Schnellspann-Bohrfutter SSBF 1 − 16 mm. Gewindebohradapter M10 / M12 / M16.

Verwendung:

Die stufenlose Drehzahlregulierung der stark untersetzten Getriebeabstufungen ermöglicht den Einsatz von Gewindebohrern, Spiralbohrern, Reibahlen, Senkern und Kernbohrern für alle Materialqualitäten.

Lieferumfang:

Inklusive Koffer, Kernbohraufnahme, Auswerferstift für Kernbohrer, Sicherheitskette, Schmiersystem und Bedienungswerkzeug.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Hinweis:

  • Kernbohrer finden Sie unter Nr. 118800 bis 118820.
  • Kernbohrmaschinen mit automatischem Vorschub, Montageschraubstock, Vakuumspannplatte und Rohrspannvorrichtungen auf Anfrage.
  • Druckluft-Kernbohrmaschinen mit ATEX-Standard auf Anfrage.