{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de revoluciones, mín., 1 | 50 min-1 | |
| Número de revoluciones, mín., 2 | 100 min-1 | |
| Consumo de potencia | 1.150 W | |
| Número de revoluciones, máx., 1 | 250 min-1 | |
| Número de revoluciones, máx., 2 | 450 min-1 | |
| Denominación del fabricante | MAB485 | |
| Embalaje | Maletín | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | azul; negro; plateado | |
| Con mesa de máquina | no | |
| Carrera de husillo | 160 mm | |
| Fijación magnética | sí | |
| Longitud pie magnético | 84 mm | |
| Anchura pie magnético | 168 mm | |
| Tamaño de tornillo máx. | M16 | |
| Con función de percusión | no | |
| Diámetro de sujeción | 19 mm | |
| Diámetro máx., acero | 18 mm | |
| Tipo de producto | Taladradora de corona hueca | |
| Longitud total | 295 mm | |
| Anchura total | 175 mm | |
| Altura total | 440 mm | |
| Número de marchas / niveles | 2 | |
| Número de revoluciones | 1; 2 | |
| Para material | Metal; acero; acero fino; aluminio; fundición; madera; plásticos | |
| Versión portaherramientas | MK2; SSBF 1 − 13; Weldon | |
| Perforación/avellanado/escariado en | acero | |
| Marcha conmutable a derecha / a izquierda | sí | |
| Peso total | 13 kg |
| Número de artículo | 076530 MAB485 | |
| EAN / GTIN | 2050001676856 | |
| Fabricante/responsable | BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 Mönchengladbach, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de |