Acumulator Li-Ion, 6,0 Ah, Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului: FE18V

Cod articol.: 073835 FE18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului (V) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 6 Ah
Reîncărcabilă ja
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Incl. încărcător nu
Tip produs Acumulator
Recomandat pentru Dispozitive Fein 18V
Greutate 0,7 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 073835 FE18
EAN / GTIN 4014586890586
Număr producător 92604175020
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Execuţie:

Acumulator Li-Ion cu afişaj pentru nivelul de încărcare şi FEIN SafetyCell Technology. Protejează acumulatorul şi maşina împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii şi descărcării complete. 100% compatibil cu toate sculele cu acumulator FEIN 12V, precum şi cu sculele cu acumulator 18V cu interfaţă MultiVolt.

Descriere:

Pachet de acumulatoare
Acumulator Li-Ion cu afişaj pentru nivelul de încărcare şi FEIN SafetyCell Technology. Protejează acumulatorul şi maşina împotriva suprasarcinii, a supraîncălzirii şi a descărcării complete. Poate fi folosit cu toate sculele cu acumulator FEIN de 18 V.

Caracteristică:

Tensiune 18 V; capacitate 6 Ah; greutate 0,7 kg