Manometru cu pârghie de 0,01 mm forma A ø 30,0mm, lungime sondă 41,2mm

Cod articol.: 0715201
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
Diametrul carcasei 30 mm
Afişare analog
Domeniu de măsurare min. -0,5 mm
Ambalaj Husă
Domeniu de măsurare max. 0,5 mm
Forța de măsurare min. 0,15 N
Forța de măsurare max. 0,15 N
Repetabilitate 3 µm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Măsurarea diametrului sferei 2 mm
Standard DIN 2270
Forma Standard
Valoarea diviziunii de gradaţie, analog 0,01 mm
Citire per rotire a acului indicator 0,5 mm
Cadran rotativ da
Citire unitate, analog milimetru
Citire 0,01 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Pârghie de detectare

Identificare și clasificare

Cod articol 0715201
EAN / GTIN 4029713280741
Număr producător 0715201
L-Număr L40510 1117
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Inserții de măsurare cu vârf de carbură, Ø 2,0 mm
  • Formularul A în conformitate cu din 2270
  • Disc rotativ
  • ghidaj coadă de rândunică din 3 bucăți
  • Inversarea automată a direcției de contorizare
  • Forța de măsurare 0,15 N

Descriere:

Manometru cu pârghie cu scală rotativă și schimbare automată a direcției de măsurare. Inserția de măsurare este echipată cu o bilă de carbură Ø 2,0 mm. Ghidaj pentru coadă de rândunică cu 3 pliuri. Lungimea inserției de măsurare este de 41,2 mm. Interval de măsurare 0,5 mm, citire 0,01 mm, inel exterior Ø 30 mm. Afișaj 0-25-0. În livrare sunt incluse un tijă de prindere de 8 mm și o cheie de măsurare. Ambalare: cutie

Caracteristică:

  • Rotația pointerului în mm: 0,5 mm
  • Repetabilitate [µm]: 3 µm

Standard:

DIN 2270