Pákové měřidlo 0,01 mm tvar A ø 30,0 mm, délka sondy 41,2 mm

Artiklové číslo: 0715201
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu 30 mm
Ukazatel analogová
Rozsah měření min. -0,5 mm
Obal Pouzdro
Rozsah měření max. 0,5 mm
Měřicí síla min. 0,15 N
Měřicí síla max. 0,15 N
Opakovatelnost 3 µm
Upínací hřídel průměr 8 mm
Měřicí kulička průměr 2 mm
Norma DIN 2270
Konstrukce standard
Dělení stupnice, analogová 0,01 mm
Odečet na jednu otáčku ukazatele 0,5 mm
Otočný číselník ano
Jednotka odečet, analogová milimetr
Odečet 0,01 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Dotyková páka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0715201
EAN / GTIN 4029713280741
Číslo výrobce 0715201
L-číslo L40510 1117
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Karbidové měřicí vložky, Ø 2,0 mm
  • Formulář A podle normy DIN 2270
  • Otočný volič
  • 3dílné vodítko polknutí ocasu
  • Automatické obrácení směru počítání
  • Měřicí síla 0,15 N.

Popis:

Pákové měřidlo s otočnou stupnicí a automatickou změnou směru měření. Měřicí destička je vybavena karbidovou kuličkou Ø 2,0 mm. 3násobné vedení holubího ocasu. Délka měřicí vložky 41,2 mm. Rozsah měření 0,5 mm, odečet 0,01 mm, vnější kroužek Ø 30 mm. Zobrazení 0-25-0. Součástí dodávky je upínací stopka 8 mm a měřicí vložkový klíč. Balení: kufřík

Charakteristika:

  • Otáčení ukazatele v mm: 0,5 mm
  • Opakovatelnost [µm]: 3 µm

Norma:

DIN 2270